品番 : EA948CE-144
品名 : 12mm/φ23x65mm ピラーグリップ(セルフロック型)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PG65N-12 |
|---|---|---|---|
| グリップ長さ | 65mm | グリップ径 | 23mm |
| 使用温度 | 0~80℃ | 材質 | ポリプロピレン |
| 質量 | 16g | ||
| セルフロックタイプ | |||
| 強く差込むだけで取付できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。