品番 : EA948CE-24
品名 : M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SA20 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M8×15 | グリップ径 | 20mm |
ハンドル長さ | 64mm | 材質 | SUM22(硬質クロムメッキ) |
質量 | 90g | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 16:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948CE-22 M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-23 M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-24 M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-25 M10x 80mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-26 M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA948CE-85 : 80mm/12mm [スチール製]角穴ストレートクランク |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。