品番 : EA948CE-23
品名 : M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SA16 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6×13 | グリップ径 | 16mm |
ハンドル長さ | 50mm | 材質 | SUM22(硬質クロムメッキ) |
質量 | 45g | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/06 00:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1256ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948CE-22 M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-23 M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-24 M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-25 M10x 80mm [クロームメッキ]ハンドル |
EA948CE-26 M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA948CE-81 : 32mm/ 8mm [スチール製]角穴ストレートクランク |
本体 | EA948CE-82 : 40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク |
本体 | EA948CE-83 : 50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク |
本体 | EA948CE-84 : 63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。