品番 : EA948CE-83
品名 : 50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SC3S |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M6 | クランク長さ | 50mm |
クランク全高 | 24mm | 穴形状 | 角 |
材質 | スチール(FCD450) | 質量 | 115g |
入数 | 1個入り | ||
ハンドル別売 | |||
ボスの外周と端面は機械加工されています。 | |||
角穴の対角形状は製作ロットによりピン角となる場合があります。 | |||
RoHS対応品 | |||
※適応ハンドルは、下記【その他関連】からお選びください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/06 00:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1257ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA948CE-31 : M6 x 53mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
部品 | EA948CE-23 : M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。