詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-88

品名 : 160mm/19mm [スチール製]角穴ストレートクランク

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SC8S
ねじサイズ M10 クランク長さ 160mm
クランク全高 46mm 穴形状
材質 スチール(FCD450) 質量 720g
入数 1個入り
ハンドル別売
ボスの外周と端面は機械加工されています。
角穴の対角形状は製作ロットによりピン角となる場合があります。
RoHS対応品
※適応ハンドルは、下記【その他関連】からお選びください。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/23 03:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1257ページ
バリエーション一覧
EA948CE-77 M10x125mm [スチール製]ストレートクランク
EA948CE-78 M10x160mm [スチール製]ストレートクランク
EA948CE-81 32mm/ 8mm [スチール製]角穴ストレートクランク
EA948CE-82 40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
EA948CE-83 50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
EA948CE-84 63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
EA948CE-85 80mm/12mm [スチール製]角穴ストレートクランク
EA948CE-87 125mm/17mm [スチール製]角穴ストレートクランク
EA948CE-88 160mm/19mm [スチール製]角穴ストレートクランク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:160㎜     B:46㎜     C:38㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top