品番 : EA948CE-33
品名 : M10x 85mm [クロームメッキ]回転ハンドル
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | RA25 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10×18 | グリップ径 | 25mm |
ハンドル長さ | 85mm | 材質 | SUM22(硬質クロムメッキ) |
質量 | 170g | ||
回転グリップ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1257ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948CE-31 M6 x 53mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
EA948CE-32 M8 x 67mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
EA948CE-33 M10x 85mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
EA948CE-34 M12x107mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
EA948CE-35 M16x120mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA948CE-77 : M10x125mm [スチール製]ストレートクランク |
本体 | EA948CE-78 : M10x160mm [スチール製]ストレートクランク |
本体 | EA948CE-87 : 125mm/17mm [スチール製]角穴ストレートクランク |
本体 | EA948CE-88 : 160mm/19mm [スチール製]角穴ストレートクランク |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。