品番 : EA948CE-77
品名 : M10x125mm [スチール製]ストレートクランク
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SC7 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10 | クランク長さ | 125mm |
クランク全高 | 44mm | 穴形状 | 丸 |
材質 | スチール(FCD450) | 質量 | 550g |
入数 | 1個入り | ||
ハンドル別売 | |||
RoHS対応品 | |||
適応ハンドルは、下記【その他関連】からお選びください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/06 02:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1257ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA948CE-33 : M10x 85mm [クロームメッキ]回転ハンドル |
部品 | EA948CE-25 : M10x 80mm [クロームメッキ]ハンドル |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。