詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CE-26

品名 : M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SA32
ねじサイズ M12×20 グリップ径 32mm
ハンドル長さ 100mm 材質 SUM22(硬質クロムメッキ)
質量 355g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/09/15 17:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA948CE-22 M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル
EA948CE-23 M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル
EA948CE-24 M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル
EA948CE-25 M10x 80mm [クロームメッキ]ハンドル
EA948CE-26 M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:32㎜     B:100㎜     C:20㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top