詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CF-2

品名 : M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PGL6X80-SUS
ねじサイズ M6×12 全長 80mm
グリップ径 18mm 使用温度 -20~110℃
材質 グリップ:フェノール樹脂、
シャフト:ステンレススチール(SUS303)
質量 49g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948CF-1 M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-2 M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-3 M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-4 M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-5 M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-6 M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-7 M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-9 M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-10 M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-11 M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
EA948CF-12 M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:80㎜     B:18㎜     C:10㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top