品番 : EA948CF-9
品名 : M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PGL10X160-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×25 | 全長 | 160mm |
| グリップ径 | 23mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | グリップ:フェノール樹脂、 シャフト:ステンレススチール(SUS303) |
質量 | 154g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/10 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。