品番 : EA948CF-7
品名 : M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | PGL10X100-SUS |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M10×25 | 全長 | 100mm |
グリップ径 | 23mm | 使用温度 | -20~110℃ |
材質 | グリップ:フェノール樹脂、 シャフト:ステンレススチール(SUS303) |
質量 | 82g |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/06 02:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1256ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。