詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CF-24

品名 : M8x 80mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 OGL8X80-SUS
ねじサイズ M8×20 全長 80mm
グリップ径 26mm 使用温度 -20~90℃
材質 グリップ:ポリアミド、
シャフト:ステンレススチール(SUS303)
質量 69g
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/14 10:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1210ページ
バリエーション一覧
EA948CF-21 M6x 63mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-22 M6x 80mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-24 M8x 80mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-25 M8x100mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-26 M8x125mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-27 M10x100mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-28 M10x125mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-29 M10x160mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-30 M12x125mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-31 M12x160mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
EA948CF-32 M12x200mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:80㎜     B:26㎜     C:10㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top