品番 : EA948CF-29
品名 : M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | OGL10X160-SUS |
---|---|---|---|
材質 | グリップ:フェノール樹脂、 シャフト:ステンレススチール(SUS303) |
||
RoHS対応品 | |||
ねじサイズ | M10 | サイズ(mm) | A:160、B:33、C:12、D:25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 06:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1256ページ |