品番 : EA948CF-27
品名 : M10x100mm ポリアミドグリップ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | OGL10X100-SUS |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×25 | 全長 | 100mm |
| グリップ径 | 34mm | 使用温度 | -20~90℃ |
| 材質 | グリップ:ポリアミド、 シャフト:ステンレススチール(SUS303) |
質量 | 132g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1210ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。