品番 : EA948CH-202
品名 : M3x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KCLF03X15 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M3X15 | レバー長さ | 36.2mm |
| 高さ | 13.5mm | クランプ力 | 1.5kN |
| レバー荷重 | 90N | 使用温度 | -40~90℃ |
| 材質 | レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート(SUM22L) スラストワッシャー:強化プラスチック Oリング:EPDM |
質量 | 9g |
| 一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。 | |||
| ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1213ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。