品番 : EA948CH-207
品名 : M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KCLF04X15 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M4X15 | レバー長さ | 52.3mm |
高さ | 17.2mm | クランプ力 | 2.5kN |
レバー荷重 | 100N | 使用温度 | -40~90℃ |
材質 | レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート(SUM22L) スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) Oリング:EPDM |
質量 | 19g |
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。 | |||
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/07/01 15:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1259ページ |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。