詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948CH-213

品名 : M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 KCLF05AX50
ねじサイズ M5X50 レバー長さ 52.3mm
高さ 17.2mm クランプ力 2.5kN
レバー荷重 100N 使用温度 -40~90℃
材質 レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)
丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート(SUM22L)
スラストワッシャー:強化プラスチック
Oリング:EPDM
質量 26g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/10 12:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1259ページ
バリエーション一覧
EA948CH-201 M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-202 M3x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-203 M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-204 M4x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-205 M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-206 M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-207 M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-208 M4x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-209 M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-210 M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-211 M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-212 M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-213 M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-214 M5x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-215 M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-216 M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-217 M5x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-218 M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-219 M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-220 M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-221 M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-222 M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-223 M8x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-224 M8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-225 M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-226 M10x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-227 M10x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-228 M10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)
EA948CH-229 M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • R:52.3㎜     H:17.2㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top