品番 : EA948DA-51
品名 : M4 重荷重ショートプランジャー
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SPL4 |
---|---|---|---|
本体材質 | スチール、処理:黒染め | センターピン材質 | スチール |
用途 | 重荷重用 | 入数 | 1個 |
Aサイズ | M4 | Bサイズ | 1.8mm |
Cサイズ | 9mm | Dサイズ | 1.5mm |
圧力最小~最大 | 6~20N | ||
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 | |||
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 | |||
ライン無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/16 14:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |