品番 : EA948DA-71
品名 : M4 軽荷重スプリングプランジャー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ZN4 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4 | 用途 | 突き出し、位置決め用に(軽荷重用) |
| 本体長さ | 15mm | センターピン径 | 1.5mm |
| 荷重(最小~最大) | 2~7N | 取付方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | 六角/専用 | 耐熱温度 | 90℃ |
| 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール) |
質量 | 0.8g |
| ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。 | |||
| 先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。 | |||
| 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/18 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948DA-71 M4 軽荷重スプリングプランジャー |
| EA948DA-72 M5 軽荷重スプリングプランジャー |
| EA948DA-73 M6 軽荷重スプリングプランジャー |
| EA948DA-74 M8 軽荷重スプリングプランジャー |
| EA948DA-75 M10 軽荷重スプリングプランジャー |
| EA948DA-76 M12 軽荷重スプリングプランジャー |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。