品番 : EA948DA-72
品名 : M5 軽荷重スプリングプランジャー
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ZN5 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M5 | 用途 | 突き出し、位置決め用に(軽荷重用) |
本体長さ | 18mm | センターピン径 | 2.4mm |
荷重(最小~最大) | 3~10N | 取付方法 | ねじ込み |
レンチ穴 | 六角/専用 | 耐熱温度 | 90℃ |
材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール) |
質量 | 1.3g |
ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。 | |||
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。 | |||
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/06 11:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1261ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948DA-71 M4 軽荷重スプリングプランジャー |
EA948DA-72 M5 軽荷重スプリングプランジャー |
EA948DA-73 M6 軽荷重スプリングプランジャー |
EA948DA-74 M8 軽荷重スプリングプランジャー |
EA948DA-75 M10 軽荷重スプリングプランジャー |
EA948DA-76 M12 軽荷重スプリングプランジャー |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。