詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DA-73

品名 : M6 軽荷重スプリングプランジャー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ZN6
ねじサイズ M6 用途 突き出し、位置決め用に(軽荷重用)
本体長さ 20mm センターピン径 2.7mm
荷重(最小~最大) 3~9N 取付方法 ねじ込み
レンチ穴 六角/専用 耐熱温度 90℃
材質 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
コイルバネ:SWPA
センターピン:樹脂(ポリアセタール)
質量 2.5g
ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/19 16:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1215ページ
バリエーション一覧
EA948DA-71 M4 軽荷重スプリングプランジャー
EA948DA-72 M5 軽荷重スプリングプランジャー
EA948DA-73 M6 軽荷重スプリングプランジャー
EA948DA-74 M8 軽荷重スプリングプランジャー
EA948DA-75 M10 軽荷重スプリングプランジャー
EA948DA-76 M12 軽荷重スプリングプランジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:2.7㎜     C:20㎜     D:2.5㎜
  • 荷重表示について

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top