詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DJ-321

品名 : M16x 43 mm [球]ボールキャップスクリュー

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BCR16X40
ねじサイズ M16 長さ 43mm
六角穴対辺 14mm ボール径 φ12mm
ボール形状 全球 材質 本体:SCM435(HRC33~39)
ボール:SUJ2(HRC62~67)
質量 91g 入数 1個
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0661ページ 1265ページ

代替品

EA948DJ-322
  • 品番

    EA948DJ-322

  • コメント

    ねじ部の長さの違い

バリエーション一覧
EA948DJ-303 M6 x40.9mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-306 M8 x21.3mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-307 M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-308 M8 x51.3mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-311 M10x26.7mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-312 M10x41.7mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-313 M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-316 M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-317 M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-318 M12x 82 mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-321 M16x 43 mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-322 M16x 63 mm [球]ボールキャップスクリュー
EA948DJ-323 M16x 93 mm [球]ボールキャップスクリュー
ウェブカタログ画像
●1個入り
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ●1個入り\n※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:43mm   B:24mm   E:M16
  • 使用例

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top