品番 : EA948DJ-311
品名 : M10x26.7mm [球]ボールキャップスクリュー
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BCR10X25 |
---|---|---|---|
本体材質 | SCM435、処理:黒染め | ボール材質 | SUJ2 |
形状 | 全球タイプ | Eサイズ | M10 |
Aサイズ | 26.7mm | Bサイズ | 16mm |
ボール径 | 7.0mm | 入数 | 1個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 73 (2025/06/05 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0671ページ 1316ページ |
代替品
![]() |
|