品番 : EA948DJ-313
品名 : M10x61.7mm [球]ボールキャップスクリュー
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BCR10X60 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | 長さ | 61.7mm |
| 六角穴対辺 | 8mm | ボール径 | φ7mm |
| ボール形状 | 全球 | 材質 | 本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC62~67) |
| 質量 | 47g | 入数 | 1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/02/02 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0661ページ 1265ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。