品番 : EA948DJ-302
品名 : M6 x25.9mm [球]ボールキャップスクリュー
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BCR6X25 |
---|---|---|---|
本体材質 | SCM435、処理:黒染め | ボール材質 | SUJ2 |
形状 | 全球タイプ | Eサイズ | M6 |
Aサイズ | 25.9mm | Bサイズ | 10mm |
ボール径 | 4.0mm | 入数 | 1個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/06/07 01:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0671ページ 1316ページ |