詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DR-11

品名 : M10x32mm タイロットボルト

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ610-10032
ねじサイズ M10 全長 48mm
六角二面幅 17mm 材質 S45C
四三酸化鉄皮膜
重量 60g
ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/08 05:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0672ページ
バリエーション一覧
EA948DR-1 M8 x25mm [焼入]タイロットボルト
EA948DR-2 M8 x32mm [焼入]タイロットボルト
EA948DR-3 M8 x40mm [焼入]タイロットボルト
EA948DR-11 M10x32mm タイロットボルト
EA948DR-12 M10x50mm タイロットボルト
EA948DR-13 M10x75mm タイロットボルト
EA948DR-21 M12x32mm タイロットボルト
EA948DR-22 M12x50mm タイロットボルト
EA948DR-23 M12x75mm タイロットボルト
EA948DR-31 M16x32mm タイロットボルト
EA948DR-32 M16x50mm タイロットボルト
EA948DR-33 M16x75mm タイロットボルト
ウェブカタログ画像
  • A:32mm   B:48mm   C:17mm   E:20mm
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top