品番 : EA948DR-13
品名 : M10x75mm タイロットボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ610-10075 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | 全長 | 91mm |
| 六角二面幅 | 17mm | 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜 |
| 重量 | 145g | ||
| ボルト等の延長にご使用ください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
