品番 : EA948DR-33
品名 : M16x75mm タイロットボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ610-16075 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 全長 | 100mm |
| 六角二面幅 | 27mm | 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜 |
| 重量 | 370g | ||
| ボルト等の延長にご使用ください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/23 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
