詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DS-4

品名 : M12x36mm [焼入]カップリングナット

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ744-12001
ねじサイズ M12 全長 36mm
六角二面幅 19mm 材質 S45C
四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻
(HRC33~39)
重量 60g
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/17 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA948DS-1 M6 x18mm [焼入]カップリングナット
EA948DS-2 M8 x24mm [焼入]カップリングナット
EA948DS-3 M10x30mm [焼入]カップリングナット
EA948DS-4 M12x36mm [焼入]カップリングナット
EA948DS-5 M16x48mm [焼入]カップリングナット
EA948DS-6 M20x60mm [焼入]カップリングナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:36mm     B:19mm
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top