品番 : EA948DS-5
品名 : M16x48mm [焼入]カップリングナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ744-16001 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 全長 | 48mm |
| 六角二面幅 | 24mm | 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39) |
| 重量 | 90g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/25 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。