品番 : EA948DS-6
品名 : M20x60mm [焼入]カップリングナット
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ744-20001 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M20 | 全長 | 60mm |
| 六角二面幅 | 30mm | 材質 | S45C 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39) |
| 重量 | 130g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。