品番 : EA948EB-10
品名 : M10x 67mm ジョイントナット
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SJN-M10 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10(ピッチ:1.5) | サイズ | L:67mm、L1:31mm、B:17mm |
| 材質 | SUM22(四三酸化鉄被膜(黒)処理) | 重量 | 95g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
