品番 : EA948EB-16
品名 : M16x 95mm ジョイントナット
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SJN-M16 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16(ピッチ:2) | サイズ | L:95mm、L1:45mm、B:24mm |
| 材質 | SUM22(四三酸化鉄被膜(黒)処理) | 重量 | 260g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
