品番 : EA948EB-4
品名 : M4 x 33mm ジョイントナット
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SJN-M4 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4(ピッチ:0.7) | サイズ | L:33mm、L1:14mm、B:7mm |
| 材質 | SUM24L(四三酸化鉄被膜(黒)処理) | 重量 | 8g |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/08/21 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1227ページ | ||||
