品番 : EA948HC-20.6B
品名 : 20.6mm スナップブッシング(10個)
仕様
| 取付穴径 | 20.6mm | 取付板厚 | 3.2mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 15.2mm | 外径 | 24.3mm |
| 高さ | 10mm | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 10個 | ||
| 多様なケーブルを留めることのできるデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/14 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||

※10個入り