品番 : EA948HC-25.4B
品名 : 25.4mm スナップブッシング(10個)
仕様
取付穴径 | 25.4mm | 取付板厚 | 3.2mm |
---|---|---|---|
内径 | 20.4mm | 外径 | 28.5mm |
高さ | 11.5mm | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 10個 | ||
多様なケーブルを留めることのできるデザインです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/03 07:24現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1186ページ |
※10個入り