品番 : EA948HC-27.6
品名 : 27.6mm スナップブッシング(100個)
仕様
取付穴径 | 27.6mm | 取付板厚 | 3.2mm |
---|---|---|---|
内径 | 23mm | 外径 | 31.2mm |
高さ | 11.5mm | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 100個 | ||
多様なケーブルを留めることのできるデザインです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/05/03 05:39現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1186ページ |
※100個入り