詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HH-207

品名 : 7.2mm 膜付グロメット(100個)

仕様

取付穴径 7.2mm 取付板厚 1.7mm
外径 10.2mm 内径 5mm
高さ 4.7mm 材質 PVC
入数 100個
穴なし
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/15 06:07現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA948HH-206 6mm 膜付グロメット(100個)
EA948HH-207 7.2mm 膜付グロメット(100個)
EA948HH-210 10.0mm 膜付グロメット(100個)
EA948HH-211 11.0mm 膜付グロメット(100個)
EA948HH-213 13.9mm 膜付グロメット(100個)
EA948HH-220 20.1mm 膜付グロメット(100個)
EA948HH-225 25.1mm 膜付グロメット(100個)
EA948HH-231 31.7mm 膜付グロメット(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100個入り
  • ※画像は代表画像です\n※100個入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top