品番 : EA948HH-220
品名 : 20.1mm 膜付グロメット(100個)
仕様
| 取付穴径 | 20.1mm | 取付板厚 | 1.7mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 23.7mm | 内径 | 15.5mm |
| 高さ | 6.1mm | 材質 | PVC |
| 入数 | 100個 | ||
| 穴なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/15 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||

※100個入り