品番 : EA948HH-213
品名 : 13.9mm 膜付グロメット(100個)
仕様
| 取付穴径 | 13.9mm | 取付板厚 | 3.4mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 19.5mm | 内径 | 10.5mm |
| 高さ | 6.4mm | 材質 | PVC |
| 入数 | 100個 | ||
| 穴なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/24 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||

※100個入り