品番 : EA948HJ-12
品名 : 12mm ブッシング(黒/10個)
仕様
用途 | ボックス、配電盤などからケーブルを引き出す際のケーブルの保護用 | 外径 | φ17mm |
---|---|---|---|
内径 | φ8mm | ねじ径 | φ12mm |
首下長さ | 10mm | 取付穴径 | φ13mm |
材質 | ナイロン | 色 | 黒 |
入数 | 10個 | ||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/06 21:24現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1185ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA948HJ-12 12mm ブッシング(黒/10個) |
EA948HJ-15 15mm ブッシング(黒/10個) |
EA948HJ-19 19mm ブッシング(黒/10個) |
EA948HJ-25 25mm ブッシング(黒/5個) |
EA948HJ-32 32mm ブッシング(黒/5個) |
EA948HJ-40 40mm ブッシング(黒/5個) |