品番 : EA948HJ-32
品名 : 32mm ブッシング(黒/5個)
仕様
用途 | ボックス、配電盤などからケーブルを引き出す際のケーブルの保護用 | 外径 | φ45mm |
---|---|---|---|
内径 | φ25mm | ねじ径 | φ32mm |
首下長さ | 15mm | 取付穴径 | φ33mm |
材質 | ナイロン | 色 | 黒 |
入数 | 5個 | ||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 10:47現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1185ページ |