詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HJ-15

品名 : 15mm ブッシング(黒/10個)

仕様

用途 ボックス、配電盤などからケーブルを引き出す際のケーブルの保護用 外径 φ20mm
内径 φ11mm ねじ径 φ15mm
首下長さ 10mm 取付穴径 φ16mm
材質 ナイロン 色 黒
入数 10個
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 19:21現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1141ページ

代替品

EA948HJ-15A
バリエーション一覧
EA948HJ-12 12mm ブッシング(黒/10個)
EA948HJ-15 15mm ブッシング(黒/10個)
EA948HJ-19 19mm ブッシング(黒/10個)
EA948HJ-25 25mm ブッシング(黒/5個)
EA948HJ-32 32mm ブッシング(黒/5個)
EA948HJ-40 40mm ブッシング(黒/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:φ11mm   B:φ15mm   L:10mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top