詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HT-65

品名 : 5.0-10.0mm/M16x1.5 EMCケーブルグランド

仕様

メーカー デンカエレクトロン 型番 M1610BRL-EMC-R
用途 ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランド 取付ねじサイズ M16×1.5
適用ケーブル 5~10mm 防水保護等級 IP68
使用温度範囲 -40~100℃ 材質 本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール・ワッシャー:NBR
カラー シルバー 入数 1
シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。
干渉電波への対策としてご利用頂けます。
IP68の防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/15 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1141ページ
バリエーション一覧
EA948HT-61 2.0- 5.0mm/M12x1.5 EMCケーブルグランド
EA948HT-65 5.0-10.0mm/M16x1.5 EMCケーブルグランド
EA948HT-68 10.0-14.0mm/M20x1.5 EMCケーブルグランド
EA948HT-70 13.0-18.0mm/M25x1.5 EMCケーブルグランド
EA948HT-72 18.0-21.0mm/M32x1.5 EMCケーブルグランド
ウェブカタログ画像
※画像はEA948HT-68です。
  • ※画像はEA948HT-68です。
  • ゴムの種類
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top