品番 : EA948HT-70
品名 : 13.0-18.0mm/M25x1.5 EMCケーブルグランド
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | M2518BRL-EMC-R |
|---|---|---|---|
| 用途 | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランド | 取付ねじサイズ | M25×1.5 |
| 適用ケーブル | 13~18mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 使用温度範囲 | -40~100℃ | 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR |
| カラー | シルバー | 入数 | 1 |
| シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。 | |||
| 干渉電波への対策としてご利用頂けます。 | |||
| IP68の防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 | |||
| 金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/25 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA948HT-68です。
商品動画
