品番 : EA948HT-72
品名 : 18.0-21.0mm/M32x1.5 EMCケーブルグランド
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | M3221BRL-EMC-R |
---|---|---|---|
用途 | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランド | 取付ねじサイズ | M32×1.5 |
適用ケーブル | 18~21mm | 防水保護等級 | IP68 |
使用温度範囲 | -40~100℃ | 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR |
カラー | シルバー | 入数 | 1 |
シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。 | |||
干渉電波への対策としてご利用頂けます。 | |||
IP68の防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 | |||
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/06 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1185ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA948HT-68です。
商品動画
