品番 : EA948TC-11
品名 : 130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SCP-130VS |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 184kg |
| 車輪径×幅 | 130x38mm | 取付高 | 165mm |
| ステム径 | 36mm | ステム長 | 100mm |
| 偏芯 | 40mm | 始動力 | 10.80daN |
| 旋回始動力 | 72.90daN | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入) |
| 作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。 (社団法人仮設工業会認定品) |
|||
| 制動力を重視したストッパー形状を採用 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1392ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TC-11 130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様) |
| EA948TC-12 150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) |
| EA948TC-13 200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

