詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TC-13

品名 : 200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SCP-200VS
仕様 自在ストッパー付 耐荷重 255kg
車輪径×幅 200x45mm 取付高 241mm
ステム径 36mm ステム長 100mm
偏芯 58mm 始動力 15.00daN
旋回始動力 75.00daN 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム(ベアリング入)
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。
(社団法人仮設工業会認定品)
制動力を重視したストッパー形状を採用
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1392ページ

代替品

EA948TC-23
バリエーション一覧
EA948TC-11 130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)
EA948TC-12 150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)
EA948TC-13 200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:200㎜   H:241㎜   T:36㎜\nL:100㎜   E:58㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top