詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TC-12

品名 : 150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)

仕様

メーカー ナンシン 型番 SCP-150VS
仕様 自在ストッパー付 耐荷重 204kg
車輪径×幅 150x42mm 取付高 186mm
ステム径 36mm ステム長 100mm
偏芯 45mm 始動力 12.00daN
旋回始動力 81.00daN 材質 金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム(ベアリング入)
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。
(社団法人仮設工業会認定品)
制動力を重視したストッパー形状を採用
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1392ページ

代替品

EA948TC-22
バリエーション一覧
EA948TC-11 130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)
EA948TC-12 150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)
EA948TC-13 200mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:150㎜   H:186㎜   T:36㎜\nL:100㎜   E:45㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top