品番 : EA948TP-4A
品名 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(1本)
仕様
| 長さ | 4m | 重量 | 10.9kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ48.6mm | 肉厚 | 2.4mm |
| 材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ | 入数 | 1本 |
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/09 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ 1742ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA948TF-32 : 48.6mm 単管パイプ用キャップ |
| オプション | EA987FE-2 : 三脚ヘッド |
| 本体 | EA948TF-35A : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント |
| 本体 | EA948TF-34 : 48.6mm 単管取付用アタッチメント |
ウェブカタログ画像
拡大
